• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel mit 1/4″ Sechskant-Schaft 19 mm

Artikel-Nr.: BD014E 19mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BD014E 19mm
EAN / GTIN 4991644651467
Herstellernummer BD014E 19mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 104 mm
D1: 24,5 mm
Länge: 18 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
Abtrieb 19 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb