• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 Warnschutz Rucksack Gelb

Artikel-Nr.: B955YER
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B955YER
EAN / GTIN 5036108360277
Herstellernummer B955YER
L-Nummer L01840 996

Beschreibung

Beschreibung:

Der ultimative Rucksack für einen Tag, mit einem 15″-Laptopfach, bequemen Schultergurten und einem funktionsreichen Layout. Ein großes Hauptfach nimmt persönliche Gegenstände auf, während ein elastisches Bungee-System an der Vorderseite für externen Stauraum sorgt. Zwei Netztaschen für Wasserflaschen dienen als Mehrzwecktaschen Das vordere Fach hat mehrere Taschen für alle Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse.

Merkmal:

  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • 38cm/15″ Laptop-Hülle
  • Zugband vorne bietet zusätzlichen Stauraum
  • Zwei Netztaschen für Wasserflaschen dienen als Mehrzwecktaschen
  • Gepolstertes Mesh-Rückenteil und eine atmungsaktive Lendenpartie für komfortable, belüftete Unterstützung
  • 47cm x 30cm x 19.5cm
  • Kapazität 25 Liter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb