• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.: B9331V
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Transportkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer B9331V
    EAN / GTIN 4017976193311
    Herstellernummer B9331V
    L-Nummer L90070 266

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    ESD-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. ESD-Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel verschraubt und dadurch austauschbar. Räder mit ESD-Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport auch von runden Gütern.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 300
    Schaufelbreite (mm): 480
    Schaufeltiefe (mm): 300
    Gesamtbreite (mm): 580
    Gesamttiefe (mm): 623
    Gesamthöhe (mm): 1300
    Bereifung: Vollgummi-ESD
    Radgröße (mm): 260 x 56

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb