• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rucksack mit 3 Fächern Schwarz

Artikel-Nr.: B916BKR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B916BKR
EAN / GTIN 5036108279357
Herstellernummer B916BKR
L-Nummer L01840 213

Beschreibung

Beschreibung:

Der ideale Rucksack für den täglichen Gebrauch. Haltbares 1680D Polyester-Gewebe schützt Ihre Ausrüstung sicher. 3 Reißverschlussfächer, eine gepolsterte Laptop-Tasche und verstellbare Komfort Schulterriemen.

Merkmal:

  • Idealer Rucksack für den alltäglichen Gebrauch
  • Robuste 1680D Polyester Konstruktion
  • Drei Haupt-Reißverschlussfächer
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • Gepolsterte Schultergurte für zusätzlichen Komfort
  • 35cm x 22cm x 50cm
  • Kapazität 35 Liter
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb