• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.: B9116V
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B9116V
EAN / GTIN 4017976191164
Herstellernummer B9116V
L-Nummer L90070 271

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

ESD-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. ESD-Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel verschraubt und dadurch austauschbar. Räder mit ESD-Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Schaufelbreite (mm): 480
Schaufeltiefe (mm): 300
Gesamtbreite (mm): 590
Gesamttiefe (mm): 505
Gesamthöhe (mm): 1150
Bereifung: Vollgummi-ESD
Radgröße (mm): 260 x 56

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb