• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellverschluss-Warnschutz-Rucksack Orange

Artikel-Nr.: B904ORR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B904ORR
EAN / GTIN 5036108138906
Herstellernummer B904ORR
L-Nummer L01840 231

Beschreibung

Beschreibung:

Das Gewebe und Reflexband des B904 erfüllen die Anforderungen der EN ISO 20471. Der innovative Schnellverschluss, mit einem speziellen Anti-Verdrehungssystem wurde für die Arbeit unter gefährlichen Bedingungen entwickelt. Mit wetterfesten Außentaschen für MP3 Player und Mobiltelefon, gepolsterten Trägern und gepolsterten Rückenschutz.

Merkmal:

  • 2 Gepolsterte Träger zum leichteren Tragen.
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Ergonomisch geformter Schnellverschluss
  • Gepolstertes Rückenteil für Tragekomfort
  • Handytasche
  • 28cm x 21cm x 43cm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb