• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz Kontrast Kapuzen- Sweatjacke Orange/Marine XXL

Artikel-Nr.: B317ONRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B317ONRXXL
EAN / GTIN 5036108319756
Herstellernummer B317ONRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die zweifarbige Kapuzenjacke mit Reißverschluss kombiniert strapazierfähiges Material mit einem eleganten zweifarbigen Design. Hervorragendes, aufgerautes und pflegeleichtes Gewebe bietet zusätzlichen Komfort und Wärme. Funktionell mit Seitentaschen, einer verstellbare Kapuze und einem Frontreißverschluss für einen einfachen Zugriff.

Merkmal:

  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 2 großzügige Taschen
  • Seitlicher Tascheneingriff
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Grosszügige Passform
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Mit Knebel verstellbare Kordel für einen sicheren Sitz
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb