• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapuzenpulli mit Reißverschluss Schwarz XL R

Artikel-Nr.: B312BKRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Armlänge Langarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B312BKRXL
EAN / GTIN 5036108407316
Herstellernummer B312BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

This zipped hoodie provides a stylish addition to our casual workwear. The full zip through front on this hoodie ensure it is an excellent layering option as it allows it to be taken on and off easily in busy environments. It features a jersey lined hood for extra comfort.

Merkmal:

  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • 2 großzügige Taschen
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Jersey gefütterte Kapuze für ultimativen Komfort
  • Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 250
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb