• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nato Sweater Marine XL

Artikel-Nr.: B310NARXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Acryl
Armlänge Langarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B310NARXL
EAN / GTIN 5036108162314
Herstellernummer B310NARXL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein altbewährter Favorit bei öffentlichen Betrieben ist dieser Sweater aus 100% Acryl. Berühmt durch seine Polyester/Baumwolle Schulter- und Ellbogenbesätze für extra Strapazierfähigkeit.

Merkmal:

  • Ärmeltasche
  • Brusttasche
  • KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Hochwertige Schulterklappen an den Schultern

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Acryl, Strickstärke 7
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Acryl, Strickstärke 7
Futterstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Futters: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 580
Gewicht der Hülle oz: 17
Gewicht des Futters gm: 245
Gewicht des Futters oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb