• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sorrento Sweatshirt mit Reißverschluss Schwarz XXL

Artikel-Nr.: B309BKRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B309BKRXXL
EAN / GTIN 5036108276776
Herstellernummer B309BKRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Poloshirt mit Kragen und Viertel-Reißverschluss hat eine komfortable Passform. Es eignet sich auch als Unterziehkleidung.

Merkmal:

  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb