• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz Kapuzen- Sweatshirt Orange 4XL

Artikel-Nr.: B304ORR4XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B304ORR4XL
EAN / GTIN 5036108262892
Herstellernummer B304ORR4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Kapuzen-Sweatshirt ist ideal für alle Wetterlagen. Strapazierfähiges Material, großzügige Taschen und eine verstellbare Kapuze machen ihn zum perfekten Begleiter für einen harten Arbeitstag.

Merkmal:

  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
  • Kängurutasche für ausreichend Stauraum
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • Verschweißte Näht helfen den Körper vor Bio Gefährdungen zu schützen
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb