• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz-Sweatshirt Gelb 5XL

Artikel-Nr.: B303YER5XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B303YER5XL
EAN / GTIN 5036108213160
Herstellernummer B303YER5XL

Beschreibung

Beschreibung:

Das Sweatshirt B303 ist dann ideal geeignet, wenn es noch zu kalt für ein T-Shirt ist und zu warm für eine Jacke. Bietet hohen Tragekomfort, großzügigen Schnitt und weiches Gewebe. Erhältlich in Gelb und Orange(RIS-3279-TOM).

Merkmal:

  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • Erhältlich in den Größen von XS bis 5XL
  • Verschweißte Näht helfen den Körper vor Bio Gefährdungen zu schützen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb