• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapuzensweatshirt Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: B302BKRXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B302BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108253647
Herstellernummer B302BKRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses stylische und praktische Kapuzensweatshirt hat ein weiches gebürstetes Innenfutter für zusätzlichen Komfort. Der Polyesteranteil sorgt für ausgezeichnete Haltbarkeit. Mit einer großen Kängurutasche und gefütterter Kapuze.

Merkmal:

  • Kängurutasche für ausreichend Stauraum
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb