• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Genoa Langarm Polo-Shirt Marine L

Artikel-Nr.: B212NARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B212NARL
EAN / GTIN 5036108162185
Herstellernummer B212NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses stilvolle und praktische langarm Polo-Shirt bietet vollen Tragekomfort. Klassische Merkmale wie gestrickter Kragen und Manschetten, eine 3-Knopfleiste mit passenden Knöpfen. Die schwere Polyester/Baumwollmischung garantiert eine hohe Haltbarkeit.

Merkmal:

  • Hergestellt aus Polyester-Baumwollgewebe im Piquestrick, sanfter Griff und angenehm zu tragen
  • Grosszügige Passform
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Knopfleiste
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Verstärkter Kragen und Manschetten
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb