• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Shirt mit V-Ausschnitt aus Baumwolle Marine XXXL

Artikel-Nr.: B197NARXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B197NARXXXL
EAN / GTIN 5036108407057
Herstellernummer B197NARXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses T-Shirt mit V-Ausschnitt ist ideal für Arbeits- und Firmenkleidung. Entworfen, um allein oder unter einem Sweatshirt getragen zu werden. Hergestellt aus 100 % hochwertiger Baumwolle bietet es unvergleichlichen Komfort und Atmungsaktivität.

Merkmal:

  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 195
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb