• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium T-Shirt Turin Heidegrau XL

Artikel-Nr.: B195HGRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B195HGRXL
EAN / GTIN 5036108150885
Herstellernummer B195HGRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragende Qualität. Dieses Kleidungsstück ist ideal für die Bereiche Arbeits- und Firmenkleidung. Verfügbar in den gängigsten Farben. Dieses T-Shirt kann sowohl unter Sweatshirts, als auch als Oberbekleidung getragen werden. Aus 100% Premium Baumwolle hergestellt, mit unverwechselbarem Tragekomfort.

Merkmal:

  • Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 195
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb