• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Langärmeliges T-Shirt aus Merinowolle mit Rundhalsausschnitt Schwarz S

Artikel-Nr.: B183BKRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B183BKRS
EAN / GTIN 5036108395767
Herstellernummer B183BKRS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses langärmelige T-Shirt aus Merinowolle bietet verbesserten Kälteschutz und leitet gleichzeitig Feuchtigkeit vom Körper ab. Ideal, um den Träger unter anstrengenden Bedingungen kühl, trocken und komfortabel zu halten.

Merkmal:

  • Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
  • Grosszügige Passform
  • Mulesling frei
  • Ideal für alle Jahreszeiten
  • Flachverriegelte Nähte für zusätzlichen Komfort
  • Natürlich feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv
  • Leicht
  • Geruchsneutral
  • Äußerst haltbar und langlebig
  • Ideal für alle Jahreszeiten
  • Antimikrobielle und geruchshemmende Eigenschaften
  • Neues Modell
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 50% Merinowolle , 50% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 50% Merinowolle , 50% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 140
Gewicht der Hülle oz: 4
Waschen: Max Wasch-Temperatur 30 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb