• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Base Pro - antibakterielles Top Schwarz L

Artikel-Nr.: B153BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B153BKRL
EAN / GTIN 5036108219285
Herstellernummer B153BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Das Base Pro Top enthält Silber-Ionen, die Geruch vermeiden und die Langlebigkeit erhöhen. Das Oberteil ist eng anliegend für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung und eignet sich für den ganzjährigen Einsatz.

Merkmal:

  • Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
  • Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren
  • Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
  • Grosszügige Passform
  • Nähte in Kontrastfarben
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: Silver Ion
Zusammensetzung des Obermaterials: Silver Ion
Gewicht der Hülle gm: 165
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb