• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stuhlkarre

Artikel-Nr.: B1335P
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Stuhlkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer B1335P
    EAN / GTIN 4017976131221
    Herstellernummer B1335P

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Stuhlkarre zum Transport von gestapelten Stühlen. Kombination aus Stapelkarre B1325P und einem Traggestell aus Stahlrohr. Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar und selbsthemmend. Die Karre ist jederzeit für andere Transporte einsetzbar. Das Traggestell kann in Ruhestellung an den Holmen eingehängt werden. Die Fixierung erfolgt durch Klettband. Tragarmlänge 500 mm, Tragbreite 250 mm, Tragkraft 70 kg. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. fetra Sicherheitsgriffe. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Deutsches Patent: 10 2004 034 195

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 300
    Schaufelbreite (mm): 320
    Schaufeltiefe (mm): 250
    Gesamtbreite (mm): 580
    Gesamttiefe (mm): 884
    Gesamthöhe (mm): 1300
    Bereifung: PU-Vollmaterial
    Radgröße (mm): 260 x 85

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb