• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.: B1330V
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B1330V
EAN / GTIN 4017976613307
Herstellernummer B1330V
L-Nummer L90080 1188

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen. Räder mit Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Schaufelbreite (mm): 320
Schaufeltiefe (mm): 250
Gesamtbreite (mm): 580
Gesamttiefe (mm): 623
Gesamthöhe (mm): 1300
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 260 x 56

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb