• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.: B1327V
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Transportkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer B1327V
    EAN / GTIN 4017976513270
    Herstellernummer B1327V
    L-Nummer L90080 1154

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 300
    Schaufelbreite (mm): 320
    Schaufeltiefe (mm): 250
    Gesamtbreite (mm): 580
    Gesamttiefe (mm): 747
    Gesamthöhe (mm): 1600
    Bereifung: Vollgummi
    Radgröße (mm): 260 x 56

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb