• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.: B1327L
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Transportkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer B1327L
    EAN / GTIN 4017976851327
    Herstellernummer B1327L
    L-Nummer L90080 1171

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 300
    Schaufelbreite (mm): 320
    Schaufeltiefe (mm): 250
    Gesamtbreite (mm): 580
    Gesamttiefe (mm): 747
    Gesamthöhe (mm): 1600
    Bereifung: Luft
    Radgröße (mm): 260 x 85

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb