• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stapelkarre

Artikel-Nr.: B1325P
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B1325P
EAN / GTIN 4017976131160
Herstellernummer B1325P
L-Nummer L90070 312

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Schaufelbreite (mm): 320
Schaufeltiefe (mm): 250
Gesamtbreite (mm): 580
Gesamttiefe (mm): 604
Gesamthöhe (mm): 1300
Bereifung: PU-Vollmaterial
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb