• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.: B1325L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Transportkarre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer B1325L
EAN / GTIN 4017976013251
Herstellernummer B1325L
L-Nummer L90080 1017
Hersteller Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Schaufelbreite (mm): 320
Schaufeltiefe (mm): 250
Gesamtbreite (mm): 580
Gesamttiefe (mm): 604
Gesamthöhe (mm): 1300
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb