• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermal Baselayer Leggings Schwarz XL

Artikel-Nr.: B131BKRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B131BKRXL
EAN / GTIN 5036108227273
Herstellernummer B131BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese geschmeidigen Leggings mit flachem Nahtaufbau garantieren optimalen Sitz.

Merkmal:

  • Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
  • Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
  • Grosszügige Passform
  • Ausgezeichnete feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Hochwertiges, feuchtigkeitsregulierendes Gewebe verbessert das Trocknen und erleichtert die Fleckentfernung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Wicking Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Wicking Polyester
Gewicht der Hülle gm: 140
Gewicht der Hülle oz: 4
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb