• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermohose für Frauen Schwarz L

Artikel-Nr.: B125BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B125BKRL
EAN / GTIN 5036108406821
Herstellernummer B125BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Damen-Base-Layer-Leggings bildet eine wärmende Schicht um den Unterkörper, ideal für das Tragen in kalten Arbeitsumgebungen. Die weichen Polycotton-Fasern und der Strick sorgen dafür, dass die Wärme eingeschlossen wird. Mit Bündchen am Saum und Gummizug in der Taille.

Merkmal:

  • Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • Grosszügige Passform
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb