• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starthilfegeraet 12V-24V

Artikel-Nr.: B124.1A
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
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B124.1A
EAN / GTIN 3662424072758
Herstellernummer B124.1A
L-Nummer L60130 8884

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starthilfegerät.
  • Betriebsspannung 12V - 24V.
  • Leistungsschalter und Warnung vor Verpolung.
  • Spannungsauswahl mittels Leistungsanzapfung.
  • Leistungsaufnahme 2 X 20Ah.
  • Interne AGM Batterie, wasserbeständig.
  • Maximale Spitzensstromstärke: 3.700A.
  • Anlaufstrom, max.: 1.400A.
  • TCFC: 1000A.
  • Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 35mm², 1,55m.
  • Klemmen, gekrümmt, 1.000A.
  • Schutz mittels träger Sicherung 300A.
  • Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle.
  • Automatik-Ladegerät 4A.

Merkmal:

  • [KG]: 22,8

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb