• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kurzarm Thermo-T-Shirt Schwarz S

Artikel-Nr.: B120BKRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B120BKRS
EAN / GTIN 5036108227907
Herstellernummer B120BKRS

Beschreibung

Beschreibung:

Traditioneller T-Shirt Schnitt. Bietet jederzeit optimale Wärme. Das Gewebe erlaubt hohe Atmungsaktivität, wenn es zu warm wird. Durch den Rundhals-Schnitt ideal zum Tragen unter anderen Kleidungsstücken.

Merkmal:

  • Bietet Wärmedämmung und Wärmeschutz
  • Grosszügige Passform
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben

Werkstoff:

Obermaterial: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb