• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starthilfegeraet 12V

Artikel-Nr.: B12.1CPB
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
Artikelnummer B12.1CPB
EAN / GTIN 3662424146114
Herstellernummer B12.1CPB
L-Nummer L60130 10655

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starthilfegerät.
  • Betriebsspannung 12 V.
  • Kapazität 20 Ah.
  • Abgedichtete, interne AGM-Batterie.
  • Max. Spitzenstrom: 3500 A.
  • Max. Startstrom: 1200 A.
  • TCFC: 620 A.
  • Doppelt isolierte Kupferkabel 25 mm² 1,55 m lang.
  • Gerade 650 A Zangen.
  • Schutz durch verzögerte 300 A Sicherung.
  • Analoges Ladekontrolle Voltmeter.
  • Zigarettenanzünder geschützt durch eine rückstellbare 16 A Sicherung.
  • Automatisches 2 A Ladegerät.
  • Einstellbare Zangen.
  • Verschiedene Kabeldurchmesser: robuster.
  • Integriertes Ladegerät. L x B x H.: 400 x 320 x 115 mm.

Merkmal:

  • Durchmesser [D max]: 60 - 140 - 160 kg/mm2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb