• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.: B1116V
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B1116V
EAN / GTIN 4017976111162
Herstellernummer B1116V
L-Nummer L90080 1036

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Schaufelbreite (mm): 480
Schaufeltiefe (mm): 300
Gesamtbreite (mm): 590
Gesamttiefe (mm): 656
Gesamthöhe (mm): 1150
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 260 x 56

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb