• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reflektierende Strickmütze mit Insulatex Futter Schwarz

Artikel-Nr.: B026BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B026BKR
EAN / GTIN 5036108315703
Herstellernummer B026BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Diese reflektierende Strickmütze ist eine großartige Option für zusätzliche Sichtbarkeit in kalten Umgebungen. Die hochreflektierenden Garne sind in das Acryl-Strickgewebe eingewoben, um eine gute Sichtbarkeit zu gewährleisten. Insulatex-Futter schützt den Träger vor Kälte und Wind.

Merkmal:

  • Oberstoff Acrylknit
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Strickstärke 9 für Formbeständigkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Acryl, gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Acryl, gewirkt
Futterstoff: Insulatexfutter
Zusammensetzung des Futters: Insulatexfutter
Gewicht des Futters gm: 40
Gewicht des Futters oz: 1
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb