• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Isolierende Strickmütze Grau

Artikel-Nr.: B013GRR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B013GRR
EAN / GTIN 5036108007301
Herstellernummer B013GRR

Beschreibung

Beschreibung:

Diese leistungsstarke Mütze für kaltes Wetter hat ein speziell isoliertes Mikrofaserfutter für zusätzlichen Wärmerückhalt. Fein gestricktes Acrylgewebe, das winddicht und äußerst angenehm zu tragen ist.

Merkmal:

  • Oberstoff Acrylknit
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
  • Strickstärke 9 für Formbeständigkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Acryl, gewirkt
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Acryl, gewirkt
Futterstoff: Insulatexfutter
Zusammensetzung des Futters: Insulatexfutter
Gewicht des Futters gm: 40
Gewicht des Futters oz: 1
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb