• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

6-Panel Baseballcap Schwarz

Artikel-Nr.: B010BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B010BKR
EAN / GTIN 5036108034598
Herstellernummer B010BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Sechs-Panel Baseballcap mit doppelter Ziernaht und genähten Ösen. Anpassbares Verschlussband mit klass. Plastikverschluss und verstärktem Schirm. Bestickbar o. bepatchbar. Ideal für den Arbeits- und Freizeitbereich in den sieben beliebtesten Farben.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
  • Ösen für zusätzliche Belüftung
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung

Werkstoff:

Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb