• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel fuer Zuendkerzen 21 mm

Artikel-Nr.: B.J21R1B
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B.J21R1B
EAN / GTIN 3148519476163
Herstellernummer B.J21R1B
L-Nummer L60130 7658

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gelenkschlüssel für Zündkerzen 21mm

Merkmal:

  • L (mm) 270 L1 (mm) 90 L2 (mm) 220 Gewicht (g) 600

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb