• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung 1/4Z + Steckschl. 3/8Z

Artikel-Nr.: AXS.SMJ1
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AXS.SMJ1
EAN / GTIN 3662424148811
Herstellernummer AXS.SMJ1
L-Nummer L60130 11302

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verlagerung des Anziehvorgangs. Der Benutzer hat mehr Platz zum Bewegen der Umschaltknarre.
  • Asymmetrisches Konzept für mehr Drehzahl und Kraft. (Verhältnis 13:8 ≈ 1,6)
  • Zeitersparnis: Der Bediener kann Schrauben und Muttern an engen Stellen erreichen
  • AXS Verlängerungs-Schlüssel können mit manuellen oder (pneumatisch oder elektrisch) angetriebenen Knarren verwendet werden

Merkmal:

  • L[MM]: 329
  • H[MM]: 59
  • [KG]: 2,46

Lieferumfang:

  • Verlängerung AXS.S - Verlängerung AXS.M - Verbindungsstück 3/8″ auf 1/2″ - 9x 1/4″ Stecknüsse 5,5-13mm - 9x 3/8″ Stecknüsse 13-22mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb