• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung f. Umschaltknarren3/8

Artikel-Nr.: AXS.M
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
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer AXS.M
    EAN / GTIN 3662424145667
    Herstellernummer AXS.M
    L-Nummer L60130 10616

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verlängerung für Umschaltknarren im Set
    • Zugänglichkeit an engen Stellen
    • Die Hin- und Herbewegung des Knarrengriffs wir aus der engen Stelle herausverlagert und erleichtert so das Anziehen und Lösen
    • Zeitersparnis: Es braucht kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen.
    • Durch das asymetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2″) bei nur einer Umdrehung der Knarre
    • Verwendbar für manuelle, pneumatisch oder elektrisch angetriebene Knarren
    • Es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn sich dieser an einer engen Stelle befände

    Merkmal:

    • L[MM]: 230
    • H[MM]: 24
    • [KG]: 0,99

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb