• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsprüfer, Model mit Clip

Artikel-Nr.: AV.HT2C
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AV.HT2C
EAN / GTIN 3662424057465
Herstellernummer AV.HT2C
L-Nummer L60130 8656

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrauber mit Niedersoannungssensor
  • Sicherheitsschutz, Breite: 5mm.
  • Kontrollleuchte.
  • Transparenter Griff.
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl.
  • Klingenende aus Phosphat, schwarz, gehärtet.
  • AV.HT2C : Modell mit Klammer.
  • Zulassung: VDE-GS.

Merkmal:

  • Technische Daten:
  • Gewicht: 0,20kg
  • Klingenlänge: 65mm
  • Spannung: 110-250 Volt

Lieferumfang:

  • Schraubendreher
  • VDE-Zertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb