• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST RtxPlus IPR15

Artikel-Nr.: ATXRP15X75
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATXRP15X75
EAN / GTIN 3662424098161
Herstellernummer ATXRP15X75
L-Nummer L60130 10336

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt die Tamper Resistant Torx Torx Plus® Spezifikationen.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Werkstoff des Griffes: Soft für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • A[MM]: 3,26
  • D[MM]: 30
  • D1xL1[MM]: 3,5x75
  • L[MM]: 184
  • L2[MM]: 109
  • RESITORX[NR]: IPR15
  • [G]: 61

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb