• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Resistx TT10

Artikel-Nr.: ATXR10X75
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATXR10X75
EAN / GTIN 3662424097928
Herstellernummer ATXR10X75
L-Nummer L60130 9802

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß Resistorx®-Spezifikationen.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Werkstoff des Griffes: Soft für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • A[MM]: 2,74
  • D[MM]: 25
  • D1xL1[MM]: 3,0x75
  • L[MM]: 184
  • L2[MM]: 109
  • RESITORX[NR]: TT10
  • [G]: 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb