• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TT Schraubendreher-Set 4-tlg.

Artikel-Nr.: ATXR.J4PB
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
Artikelnummer ATXR.J4PB
EAN / GTIN 3662424097898
Herstellernummer ATXR.J4PB
L-Nummer L60130 10909

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß Resistorx®-Spezifikationen
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit
  • Werkstoff des Griffes: Soft für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 0,378

Lieferumfang:

  • ATXR10X75, ATXR15X75, ATXR20X100, ATXR25X100

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb