• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel 6-Kant mit Heft 6mm

Artikel-Nr.: ATWSH6X100
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATWSH6X100
EAN / GTIN 3662424099380
Herstellernummer ATWSH6X100
L-Nummer L60130 11051

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomischer Bimaterialgriff für komfortables und zuverlässiges Schrauben.
  • PROTWIST® Schraubendrehergriff für zusätzlichen Komfort.
  • Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden.
  • Profiwerkzeuge mit lebenslanger Facom-Werkzeuggarantie

Merkmal:

  • D[MM]: 36
  • D1xL1[MM]: 6,0x100
  • L[MM]: 220
  • L2[MM]: 120
  • HEX[NR]: 6
  • [G]: 120

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb