• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel 6-Kant mit Heft 5mm

Artikel-Nr.: ATWSH5X100
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ATWSH5X100
    EAN / GTIN 3662424099373
    Herstellernummer ATWSH5X100
    L-Nummer L60130 10873

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ergonomischer Bimaterialgriff für komfortables und zuverlässiges Schrauben.
    • PROTWIST® Schraubendrehergriff für zusätzlichen Komfort.
    • Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden.
    • Profiwerkzeuge mit lebenslanger Facom-Werkzeuggarantie

    Merkmal:

    • D[MM]: 30
    • D1xL1[MM]: 5,0x100
    • L[MM]: 208
    • L2[MM]: 109
    • HEX[NR]: 5
    • [G]: 80

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb