• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 6-Kant PH3

Artikel-Nr.: ATWPH3X150
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATWPH3X150
EAN / GTIN 3662424097386
Herstellernummer ATWPH3X150
L-Nummer L60130 9623

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskantklinge: Ausdauer und optimale Leistungen.
  • Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl: robust und sehr biegefest.
  • Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest.
  • Ausführung: matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet.

Merkmal:

  • D[MM]: 40
  • D1xL1[MM]: 8,0x150
  • D2[MM]: 12,0
  • L[MM]: 275
  • L2[MM]: 125
  • PHILIPPS[NR]: PH3
  • [G]: 200

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb