• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 6-Kant 8 mm

Artikel-Nr.: ATWH8X175CK
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ATWH8X175CK
    EAN / GTIN 3662424097256
    Herstellernummer ATWH8X175CK
    L-Nummer L60130 10023

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Großer und gewölbter Metalleinsatz zum Schützen des Schlagbereichs, kombiniert mit einer Sechskantklinge aus 73MO-Stahl.
    • Sechskantklinge mit Mutter für schwieriges Lösen mit einem Schlüssel.
    • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
    • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
    • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
    • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
    • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
    • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

    Merkmal:

    • A[MM]: 8
    • D[MM]: 36
    • D1xL1[MM]: 6,0x150
    • L[MM]: 270
    • L2[MM]: 120
    • [G]: 147

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb