• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 6-Kant 10mm

Artikel-Nr.: ATWH10X175
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ATWH10X175
    EAN / GTIN 3662424097133
    Herstellernummer ATWH10X175
    L-Nummer L60130 9619

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sechskantklinge für Ausdauer und optimale Leistungen.
    • Extralange Klinge bis 250 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
    • Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl: robust und sehr biegefest.
    • Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest.
    • Ausführung: matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet.

    Merkmal:

    • A[MM]: 10
    • D[MM]: 40
    • D1xL1[MM]: 9,0x175
    • E[MM]: 1,6
    • L[MM]: 300
    • L2[MM]: 125
    • [G]: 320

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb