• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 6-Kant 4 mm

Artikel-Nr.: ATW4X100CK
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ATW4X100CK
EAN / GTIN 3662424097034
Herstellernummer ATW4X100CK
L-Nummer L60130 9653

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sechskantklinge für Ausdauer und optimale Leistungen.
  • Extralange Klinge bis 250 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
  • Klinge aus Silizium-Kohlenstoff-Stahl: robust und sehr biegefest.
  • Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abrieb- und chemikalienfest.
  • Ausführung: matt verchromte Klinge, Spitze schwarz gehärtet.

Merkmal:

  • A[MM]: 4,0
  • D[MM]: 25
  • D1xL1[MM]: 4,0x100
  • E[MM]: 0,8
  • L[MM]: 209
  • L2[MM]: 104
  • [G]: 57

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb