• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Set 6-tlg. 1000V

Artikel-Nr.: ATPVE.J6PB
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
Artikelnummer ATPVE.J6PB
EAN / GTIN 3662424096914
Herstellernummer ATPVE.J6PB
L-Nummer L60130 10554

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zu Ihrer Sicherheit wird jeder Schraubendreher nach der Fertigung 10 Sekunden lang mit 10.000 Volt gemäß VDE getestet.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 0,561

Lieferumfang:

  • AT2.5X75VE, AT3.5X75VE, AT4X100VE, AT5.5X125VE, ATP1X100VE, ATP2X125VE

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb