• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 1000V PH2

Artikel-Nr.: ATPB2X125TVE
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ATPB2X125TVE
    EAN / GTIN 3662424096884
    Herstellernummer ATPB2X125TVE
    L-Nummer L60130 9780

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zu Ihrer Sicherheit wird jeder Schraubendreher nach der Fertigung 10 Sekunden lang mit 10.000 Volt gemäß VDE getestet.
    • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
    • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
    • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
    • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
    • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
    • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

    Merkmal:

    • D[MM]: 36
    • D1[MM]: 6,0
    • D2[MM]: 6,3
    • D3[MM]: 8,0
    • L[MM]: 245
    • L1[MM]: 125
    • L2[MM]: 120
    • L3[MM]: 18
    • PHILLIPS[NR]: PH2
    • [G]: 121

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb