• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST 1000V PH1

Artikel-Nr.: ATPB1X100TVE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ATPB1X100TVE
EAN / GTIN 3662424096877
Herstellernummer ATPB1X100TVE
L-Nummer L60130 9778
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zu Ihrer Sicherheit wird jeder Schraubendreher nach der Fertigung 10 Sekunden lang mit 10.000 Volt gemäß VDE getestet.
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
  • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
  • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

Merkmal:

  • D[MM]: 30
  • D1[MM]: 5,0
  • D2[MM]: 5,3
  • D3[MM]: 7,0
  • L[MM]: 210
  • L1[MM]: 100
  • L2[MM]: 110
  • L3[MM]: 18
  • PHILLIPS[NR]: PH1
  • [G]: 75

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb