• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher PROTWIST Phillips PH3

Artikel-Nr.: ATP3X150
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ATP3X150
    EAN / GTIN 3662424096778
    Herstellernummer ATP3X150
    L-Nummer L60130 9468

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
    • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
    • Klinge ″Tri-Coating″ behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
    • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
    • Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
    • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.

    Merkmal:

    • D[MM]: 40
    • D1[MM]: 8,0
    • L[MM]: 150
    • L1[MM]: 275
    • L2[MM]: 125
    • PHILIPPS [NR.]: PH3
    • [G]: 194

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb